マルチ環境計測器(本体のみ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89460666 品番VSM-20
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。

寸法(mm)80×42×150 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書 使用環境条件本体:+5〜+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3 用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする