アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 気象計器
アイ電子技研の 風速計
VSM-20用センサプローブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89460693
品番
S-413
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
プローブ:60×41×215
伸縮範囲(mm)
プローブ:可変 250〜1100
ケーブル長(m)
センサプローブケーブル/カールコード:最大1.5/ 最小0.3
アナログ出力
湿度:0〜100%=0〜1V、温度:0〜100℃=0〜1V
測定項目
温度
湿度(%RH)
10.0〜80.0
質量(g)
310
角度(°)
センサープローブ:先端180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません