寸法E(mm)40寸法F(mm)80寸法H(mm)42寸法H1(mm)7寸法H2(mm)10寸法H3(mm)8寸法L(mm)1601~1680寸法L2(mm)52寸法L3(mm)80.6寸法L4(mm)123寸法N(mm)31寸法W(mm)28寸法W2(mm)90寸法W3(mm)72寸法W4(mm)9寸法d1(mm)9寸法d3(mm)9寸法d4(mm)14寸法h(mm)12レール幅W(mm)28レール長さL(mm)1601~1680レール高さH4(mm)25種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級質量(kg/m)トラックレール/4.82取付ボルトM8×28ブロック数2基本静定格荷重(N)40700基本動定格荷重(N)35400最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。