HT-700 デジタル温湿度計 アイ電子技研 89460718

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード89460718品番HT-700
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。

用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理測定範囲(℃)-10~60寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプターケーブル長(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする