アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 温度計・温湿度計
アイ電子技研の 温度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89460745
品番
HT-8000
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
測定範囲(℃)
-20.0〜85.0(精度±1.0)/-4.0〜185.0°F
寸法(mm)
73×33×168
測定範囲(%)
5.0〜95Rh(精度→±4Rh)
表示
デジタルLCD表示
電源
006P型乾電池
寸法(Φ×mm)
プローブ:20×220
ケーブル長(mm)
920