台はかり ディフェンダー3000シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)(最大)15 注文コード89460867 品番I-D33P15B1R1JP
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はひょう量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

ひょう量(kg)(最大)15 最小表示(g)1、(認定済み)5 幅W(mm)305 奥行D(mm)489 高さH(mm)542 質量(kg)10.9 材質ステンレススチール 機種取引証明用:非対応 電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲最大ひょう量まで 保護定格:該当なし 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力非対応 仕様第2計量台入力:非対応 種類台はかり 表示形式デジタル 載台寸法(mm)プラットフォーム:355×305 動作温湿度範囲-10〜40℃/85%(結露なきこと.) ひょう量単位キログラム:グラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする