デジタル騒音計 DT8851

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89461524 品番dt8851
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。
最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。

測定レベル範囲(dB)LO:30〜80、Med:50〜100、Hi:80〜130、Auto:30〜130 周波数範囲31.5Hz〜8kHz 規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2 精度±1.4dB ダイナミックレンジ50dB 時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s) マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク 分解能0.1dB 表示更新周期2回/秒 アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB 電源9V角乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50 質量(g)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする