卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89461673 品番dt967
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
CO2モニター/二酸化炭素濃度計
二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます
NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載
2.4インチTFTカラーディスプレイ
CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます
最大/最小CO2値リコール機能
置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。
エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。

検知対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0〜9999 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 測定精度CO2:±5%±75ppm 温度測定範囲(℃)-10〜60 温度精度±1℃ 湿度測定範囲(%RH)0.1〜100.0 湿度精度±3%RH(25℃/ 30〜99%RH)、±4%RH(25℃/ 0〜30%RH) 電源内蔵充電式リチウムバッテリー 寸法(mm)96×59×48 質量(g)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする