セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の L字型
蓄光コーナーガードパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89461716
品番
11409
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
壁面や柱に設置し、衝突防止に効果を発揮。
蓄光タイプで高視認性。急な停電時の目印にも。
アルミプレートとPVCカバーの二層構造。
厚みのある両面テープなどでしっかりと固定しごご使用ください。
材質
【外側】PVCカバー 【内側】アルミプレート
寸法(mm)
50×50
高さ(mm)
約800
質量(g)
約650
用途
駐車場、倉庫、工場などの衝突防止に。
関連資料:
(0.25MB)
注意
※両面テープは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません