セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画チェーン
セーフラン安全用品の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89461725
品番
11140
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
PEプラスチック製。
注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。
チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
材質
PE
色
黄
長さ(m)
10
線径(Φmm)
6
用途
注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。
関連資料:
(0.93MB)
注意
※本チェーンで物の吊り下げは絶対にしないでください。