セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 標示スタンド・立札
セーフラン安全用品の フロアサインスタンド
セーフラン安全用品の 屋内用 フロアサインスタンド
自立式フロアサインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89461743
品番
J2449
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
視認性の高いカラーで歩行者に注意喚起します。
軽量で持ち運びやすいサイズで移動もラクラク。
独特の通風形状で倒れにくい。
文字内容
足元注意/清掃中(両面印刷)
取付方式
スタンド式
材質
PP
寸法(mm)
展開時:330×660×230、折りたたみ時:330×810×20
色
黄
質量(g)
650
用途
清掃時の通行人への注意喚起に。
関連資料:
(0.21MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません