セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画チェーン
セーフラン安全用品の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン(コーン用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89461759
品番
J2489-YE
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強化プラスチック製で高耐久。
両お癌のO型リングにより、大部分のコーンに使用可能です。
安心安全の高品質台湾製造品。
材質
PE
色
黄
全長(m)
2
リング内径(Φmm)
両端O型:80.5
チェーン線径(Φmm)
6
用途
コーン用チェーン
関連資料:
(0.48MB)
注意
※本品での物体の吊り下げは絶対にしないでください。