興和産業
興和産業の 玄関収納
興和産業の 玄関収納箱
スリム(KSK-101)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
棚板斜め置き型
収納数
9〜12足
注文コード
89463693
品番
KSK-101
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・収納数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄型設計のシンプルデザインです。
限られた玄関スペースが有効に活用できます。
集合住宅などに最適です。
種別
棚板斜め置き型
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
710×875×230
収納数
9〜12足
材質
(カウンター/前板)表面オレフィンシート
関連資料:
(0.29MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません