コンドーテック
ステンレスKONDO規格シャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
10
寸法D(mm)
12
注文コード
89463788
品番
112BB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法D
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
17
寸法B1(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
25
寸法d1(mm)
13
呼び
10
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
質量(kg)
(0.35)
ピン径
12
使用荷重(tf)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5.88