曜日別特売
112BB28 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89463876

112BB28 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89463876
112BB28 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89463876

ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び28寸法D(mm)32注文コード89463876品番112BB28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法B(mm)43寸法B1(mm)80寸法D(mm)32寸法L(mm)144寸法d(mm)70寸法d1(mm)35呼び28ねじの呼びM33材質ステンレス質量(kg)4.4ピン径34使用荷重(tf)4.8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする