曜日別特売
112BC16 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89463998

112BC16 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89463998
112BC16 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89463998

ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び16寸法D(mm)18注文コード89463998品番112BC16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法B(mm)26寸法B1(mm)45寸法D(mm)18寸法L(mm)80寸法d(mm)40寸法d1(mm)20呼び16ねじの呼びM18材質ステンレス質量(kg)0.74ピン径19使用荷重(tf)1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする