曜日別特売
112SB12 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89464138

112SB12 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89464138
112SB12 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89464138

ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び12寸法D(mm)12注文コード89464138品番112SB12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法B(mm)20寸法D(mm)12寸法L(mm)48寸法d(mm)32寸法d1(mm)16呼び12ねじの呼びM14材質ステンレス質量(kg)(0.35)ピン径15使用荷重(tf)1RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする