曜日別特売
112SB34 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89464244

112SB34 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89464244
112SB34 ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテック 89464244

ステンレスKONDO規格シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び34寸法D(mm)34注文コード89464244品番112SB34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法B(mm)50寸法D(mm)34寸法L(mm)136寸法d(mm)85寸法d1(mm)41呼び34ねじの呼びM39材質ステンレス質量(kg)6.15ピン径40使用荷重(tf)7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)68.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする