0640601AD56 ステンレスA-ブロック 2車 コンドーテック 89466676

ステンレスA-ブロック 2車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用ロープ径(mm)10注文コード89466676品番0640601AD56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
質量(g)260タイプ回転式使用荷重(kg)120使用ロープ径(mm)10機能ベケットなし仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。車輪径(Φmm)50種類滑車使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])120シーブ径(mm)14材質(シッブ)ポリアセタール材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする