LR41-ECO アルカリボタン電池 SONY 89466833

アルカリボタン電池

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89466833 品番LR41-ECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

使用推奨期限を表面に記載しました
型番を大きく見やすくしました
水銀ゼロマークを表記
パッケージは環境をイメージできるグリーン基調に
個装パッケージにペットボトルをリサイクルした再生PETを使用
PET使用量を従来に比べて約15%削減
ゴミの少ない袋タイプの簡易サブカートンを採用

本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)7.9×3.6 公称電圧(V)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89845594
2019-04-15
用途:
タイマー用
教育・研究機関

やはり信頼のSONY製品。タイマー用ですが、長持ちします。

対象商品:
45500874
2017-01-20
用途:
電池の交換

メーカー品なので安心。わざわざ買いに行くのが面倒だったので購入。

対象商品:
45500874
2017-02-15
用途:
テスターの電池使っています
藤本設備 様 (建設業・工事業)

値段が他の店より安いし注文した次の日に来るのが助かります

対象商品:
45500874
2016-08-01
用途:
LED電灯のの電池
有限会社徳之島通信特機 様

結構、使用頻度があるので値段がやすく満足してます。

対象商品:
89845585
2015-10-20
用途:
オートバイのオプション時計
医療・福祉・介護関連業

街の電気店より安く買えました。

対象商品:
45500874
2015-09-03
用途:
テスター電池交換

近くで売っているところがないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする