SR616-ECO 酸化銀電池 SONY 89466912

酸化銀電池

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89466912 品番SR616-ECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

使用推奨期限を表面に記載
型番を大きく見やすく表記
水銀ゼロマークを表記
パッケージは環境をイメージできるグリーン基調に
個装パッケージにペットボトルをリサイクルした再生PETを使用
PET使用量を従来に比べて約15%削減
ゴミの少ない袋タイプの簡易サブカートンを採用
SR44はSR44WとしてもSR44SWとしても使用できます
SR936はSR936SWとしても使用できます
SR626はSR626SWとしても使用できます

規格SR616 電圧(V)1.55 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.8×1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48829121
2021-10-12
用途:
個人の趣味の製作

必要な機材のための電池でした。今後も機会があれば購入します。

対象商品:
48829137
2019-10-19
用途:
時計の電池交換
サービス業

商品には満足していますが配達の入れ物が大きすぎるのではないかと思います。

対象商品:
48829137
2018-03-05
用途:
腕時計の電池交換
農・林・水産業

作動が止まってしまったクォーツの腕時計の電池交換ぐらい自分でやれるのでやっている。ボタン電池を店で買うと、とんでもなく高い。モノタロウは良い。

対象商品:
48829137
2019-08-23
用途:
置時計の電池交換
その他業種

電池の取付は素人では少々難しく、取り付け方に問題があるとみえて、動作不安定です。やはりプロにお願いするより他に方法がなさそうです。

対象商品:
89466921
2018-03-16
用途:
電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

コンビニに置いていない、あまり出回っていないサイズがあり、助かりました。

対象商品:
89466982
2018-01-05
用途:
工房での使用機器管理に使用。

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品:
48829121
2017-10-25
用途:
デジタルノギスの電池
製造業

形は同じでも、普通のボタン電池より電圧とかが安定しているのかな?
SR44という指定があったのでこれにしています。
デジタルノギスはあまり使ってなくても1年くらいで電池が切れます。

対象商品:
89466921
2017-07-12
用途:
機械消耗品
ナカダ精型工業株式会社 様

バラ品買えるので大変良かった。他社10個セットでの販売がほとんど

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする