使用推奨期限を表面に記載 型番を大きく見やすく表記 水銀ゼロマークを表記 パッケージは環境をイメージできるグリーン基調に 個装パッケージにペットボトルをリサイクルした再生PETを使用 PET使用量を従来に比べて約15%削減 ゴミの少ない袋タイプの簡易サブカートンを採用 SR44はSR44WとしてもSR44SWとしても使用できます SR936はSR936SWとしても使用できます SR626はSR626SWとしても使用できます
必要な機材のための電池でした。今後も機会があれば購入します。
商品には満足していますが配達の入れ物が大きすぎるのではないかと思います。
作動が止まってしまったクォーツの腕時計の電池交換ぐらい自分でやれるのでやっている。ボタン電池を店で買うと、とんでもなく高い。モノタロウは良い。
電池の取付は素人では少々難しく、取り付け方に問題があるとみえて、動作不安定です。やはりプロにお願いするより他に方法がなさそうです。
コンビニに置いていない、あまり出回っていないサイズがあり、助かりました。
良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。
形は同じでも、普通のボタン電池より電圧とかが安定しているのかな?SR44という指定があったのでこれにしています。デジタルノギスはあまり使ってなくても1年くらいで電池が切れます。
バラ品買えるので大変良かった。他社10個セットでの販売がほとんど