NH-AA-2BRA 充電式ニッケル水素電池 サイクルエナジーシルバー SONY 89467061

充電式ニッケル水素電池 サイクルエナジーシルバー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード89467061 品番NH-AA-2BRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日常生活でよく使う機器(時計・リモコン・懐中電灯・ワイヤレスマウス・デジタルカメラなど)で実力を発揮します
約3000回充電可能(JIS C 8708:2004に基づく寿命の目安)
BCG-34HUE(販売終了品)を除くソニー製ニッケル水素充電器で充電できます

タイプ単3形 電圧(V)1.2 本数2 公称容量(mAh)min.950 充電可能回数約3000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89467061
2019-06-19
用途:
作業灯の電源
運輸・通信業

パナの充電器を所有しているのですが、SONYのニッケル水素電池が安価だったため安易にこちらを購入。
しかし、取説を読むと、メーカー専用の充電器である必要があるとのことで、SONYの充電器を買い直す羽目に。
普通の電池のように各社共通にしてもらいたいものです。

対象商品:
89467077
2019-04-26
用途:
家庭一般用

リモコンなどに使っているが、乾電池と違いゴミが少なくなるのが良いと思う。

対象商品:
89467077
2019-02-15
用途:
防災用品他日常使用
農・林・水産業

作業用、日常使用でも、順次充電式電池に移行していく予定です。

対象商品:
89467077
2018-10-30
用途:
LEDセンサーライト用電池として

リピートです!夜間廊下を歩く時のセンサーライト用の電池として購入。消費電力も少ないのか、めちゃくちゃ長持ちします!

対象商品:
89467061
2018-11-07
用途:
ソーラ充電式機器

ソーラー充電機器使用、問題なく使用可能できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89467077
2018-04-12
用途:
冷蔵庫のLED用電池
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

充電出来るので意外といいです まだ3回目の充電なので耐久性はわかりませんが安くて使えます 不具合が無ければまた購入したいとお思います

対象商品:
89467077
2018-06-20
用途:
機械のメンテナンス
有限会社ヤマキ観光 様

価格的にも、機能的にも、この商品は満足出来ました。

対象商品:
89467077
2017-06-10
用途:
デジカメの電池・ワイアレスマウスの電池
大塚産業株式会社 様

乾電池式のデジカメやワイアレスマウスの電池に繰り返し使用が出来るので助かっています。使い捨て電池買うより絶対お得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする