アルカリボタン電池

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89467926 品番 LR1130C(B)N
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウではこんなお得な商品も!
規格LR1130 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×3.05 公称電圧(V)1.5 アズワン品番64-9050-76 使用推奨期限2年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89467917
2021-08-04
用途:
私物の電池交換用に

100円均一や他の通販で売っていなかったので、こちらで購入。会社で受け取り出来て便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする