アルカリボタン電池FS

(20件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89468005 品番 LR43C(B)FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
規格LR43 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×4.2 公称電圧(V)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89467987
2023-08-16
用途:
電池交換

水質判定装置の電弛が切れたので交換しました。特に問題もなく使えています。

対象商品:
89467996
2020-04-03
用途:
体温計用の替え電池として
サービス業

毎日要検温との指示より、体温計の電池も減るのが速いです。某体温計メーカーの電池はこのタイプの電池が多く、街中の店頭では完売しているところが多く助かりました。

対象商品:
89467987
2019-11-28
用途:
メンテ用ランプ
製造業

いまのところながもちしてくれてたすかっております。

対象商品:
89467996
2019-09-18
用途:
体温計

全く問題なし。
好きなだけ何度でも体温が測れますね!

対象商品:
89467987
2018-12-19
用途:
時計の電池

海外製の時計に使いましたが、近くのお店にはなかったのですが、モノタロウにはありました。助かりました。また利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
89467987
2019-03-03
用途:
キッチンタイマーに
製造業

キッチンタイマーに使っています。
もう何ヶ月も経ちましたが、まだ切れていません。

対象商品:
89468014
2018-04-06
用途:
ソーラー電卓の電池交換
ブルーコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ソーラー電卓って電池も使っているって知らなかったハイブリッドなのね!なんか最近計算中途中で液晶がダウンしてイライラしてましたが電池を交換し復活です。100均より安い!うまくモノタロウさんを活用しましょう。

対象商品:
89467996
2018-02-20
用途:
体温計に

メーカーものなので信頼もあり、安心して使えました。あとはもう少し安くなれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする