リチウムコイン電池

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89468057 品番 CR1216C(B)N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
規格CR1216 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.5×1.6 公称電圧(V)3 アズワン品番64-9050-81 使用推奨期限5年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89468093
2017-06-27
用途:
100均は使えないから
個人のお客様

ほんの少しの価格差で性能は段違いです。100均のは割り切りで使用。
これはマジで使用。その位の差は充分にあります。

対象商品:
89468093
2016-12-27
用途:
自動車のリモコンキーの電池
電気・ガス・熱供給・水道業

可もなく不可もなくでとくにもんだいないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする