FDK
FDKの 電池
FDKの コイン電池
リチウムコイン電池
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468127
品番
CR2032C(B)N
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
規格
CR2032
質量(g)
3.2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×3.2
公称電圧(V)
3
アズワン品番
64-9050-88
使用推奨期限
5年