コンドーテック
ステンレス丸カンスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
45
45
50
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469178
品番
1161103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
型式
MS-3
質量(g)
8
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
4
材質
ステンレス
種類
丸カンスクリュー
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
3
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
15