2-4 x 50M (無色・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2-4 x 50M (無色・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469582
2-4 x 50M (無色・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469582

ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻ロープ径(Φmm)2長さ(m)50切断荷重(kN[tf])2.36[0.24]注文コード89469582品番2-4 x 50M (無色・透明)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他長さ(m)50ロープ径(Φmm)2質量(kg)1.3透明無外径(Φmm)4加工塩化ビニール樹脂構成6×7切断荷重(kN[tf])2.36[0.24]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする