曜日別特売
3-5 x 200M (青・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-5 x 200M (青・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469817
3-5 x 200M (青・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89469817

ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻ロープ径(Φmm)3長さ(m)200切断荷重(kN[tf])5.39[0.55]注文コード89469817品番3-5 x 200M (青・透明)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
長さ(m)200ロープ径(Φmm)3質量(kg)9透明青外径(Φmm)5切断荷重(kN[tf])5.39[0.55]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする