- DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 89474062

- DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 89474062 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 89474062 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 89474062 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 89474062

DCコンバーター DC24V-12V

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89474062 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケット3つの他に、USB電源ポートも2個装備しているので大変便利です。
充電される機器に応じて、最適な電流に調整し、電池を保護する安全制御チップ搭載。過電流・過電圧を防ぎます。通電するとLEDが点灯します。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
艶消しのマットブラックでシンプルかつ高級感あふれるデザインで仕上げました。
取付場所を選ばないシンプル形状。取り回しも自由です。

用途
DC12Vのカー用品の電源に
音楽端末などの電源に
入力電圧(V)DC24、最大40 出力電圧(V)DC12+-0.25 仕様3口ソケット&USB2ポート合計で5A、管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(ブルー) 材質ABS樹脂 コード長さ(m)0.6 出力電流(A)1〜5 コード0.75sqX2シーツ付き平型コード 最大電力5A、60W USBポート数2個、5V(1A×2)
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※本製品はDC24V車専用です。他の電圧の車種には使用できません。
※DC12V製品・USB製品が定格電流(A)以下である事をご確認ください。定格電流を超える製品を使用した場合は故障の原因となります。
※直射日光やホコリの多い場所でのご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89474062 - 65820467 - DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89474062
2021-04-07
用途:
最近後付けの電気器具が多いので。
有限会社隅田農園 様

2トントラック24Vにつけています。ドラレコやUSBアダプター・・いくらソケットがあっても足りません。重宝しています。両側面にUSBソケットがあるのも嬉しい。ただしかさばるので、つける場所を見つけるのには一苦労しました。

対象商品:
89474062
2021-05-12
用途:
事業用トラックに使用

モノタロウブランドでいいものだが、場所をとるので、2つ口のものがあるとよい。

対象商品:
89474062
2021-01-26
用途:
車内の電源確保のため

はじめは良かったが、少しの衝撃で通電しなくなり、すぐ復旧するが不安定である。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

対象商品:
89474062
2021-03-12
用途:
トラックにて
運輸・通信業

買って直ぐ携帯を充電してる最中に電源が落ちてしまい使い物にならない。
値段が安いとは言えとても残念でした。

対象商品:
89474062
2020-06-28
用途:
24V車両用
コスモソリューション 様 (サービス業)

トラックで携帯型無線機を使うのに使いました。スイッチング方式のようで、特に発熱もなく普通に使えました。

対象商品:
89474062
2019-12-09
用途:
24Vトラック
アバ インターナショナル オートモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で良いと思いますが欲を言えば一回り小さいともっと良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
89474062
2020-09-08
用途:
日常時
サービス業

まあまあかな?ある日突然作動不良に2年位使用出来ました。

対象商品:
89474062
2020-10-01
用途:
内装機器
製造業

まだ品物は使用しておりませんが問題ないことを祈ります。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする