グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89474193
品番
HPSL‐4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
表示内容
m先工事中
取付方式
スタンド式
材質
スチール
用途
道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
規格
反射蓄光型板面
寸法(縦×横)(mm)
1400×275鉄枠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立て看板ハーフ
参考になった