多機能安全ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) テープ地色 注文コード89474333 品番3002002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・テープ地色16種類から選べます 他の種類を見る

縦は背丈に応じて4段階調節可能!横はフリーサイズ!
体型に合わせて調整可能。収納スッキリ多機能ベスト!
(最大)縦12cm横14cm伸ばせます。
ポケット4か所(表側胸・内側左右・内側背中下部分)
メッシュ地/シーバーフック2か所有り

サイズフリー 材質ナイロン テープ幅(mm)60(反射テープ) テープ地色 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする