細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約80
質量(kg)56
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)360/345
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25
投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6
最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A4