こまめ F220JAST (ニュースターローターDX標準搭載タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89474972 品番F220(JAST)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮

燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)30 タイプJAST 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)600 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89474972
2024-04-16
用途:
畑の土起こして
株式会社ナカシマ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い勝手は良いが尾輪で耕作の深さを調整できるともっと使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする