アルミ容器(蓋付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 89475128 品番 No.4572-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。

用途洋菓子や和菓子の包装に 材質アルミニウム 寸法(mm)(115×220)×(79×184)×61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89475076
2024-01-20
用途:
プリンの容器として
vapore 様 (飲食業)

お店のプリンの容器として使用しています。
安くてとても助かります。

対象商品:
89475076
2023-10-10
用途:
焼きプリン用
医療・福祉・介護関連業

1個200円の焼きプリンを販売していますが、卵の価格高騰で材料費が上がっているところ、蓋付でお安く購入できて助かりました。
蓋はしっかり閉まるタイプなので、テープを貼る手間も無く時短になりました。
蓋がドームタイプなので、重ねることはできませんが、デコレーションしてもつぶれることがなく見栄えもしそうなので、商品の幅が広がりそうです。

2022-12-07
用途:
差し入れをした焼きプリンに使用
オフィスやなり 様 (サービス業)

送られてきた箱の中にはしっかり緩衝材が入れてあり、アルミケースが一つも変形することなく届けて頂けました。本体はしっかり厚手のケースでふたもカチッとはめたときに音がして、クオリティの高さに買って良かったと思いました。差し入れした仲間から、この容器どこで買ったの?と尋ねられました。もちろんモノタロウさんから買ったと言いましたよ。

対象商品:
89475058
2023-02-23
用途:
バースデーケーキのメッセージプレート用
飲食業

バースデーケーキのメッセージプレートを入れる容器でできるだけ安く中身も見える物を探しておりました。良いものに出会えたと思います。

対象商品:
89475085
2022-10-23
用途:
デコレーションパンケーキのテイクアウト用
Yuzu Hana 様 (飲食業)

デコレーションパンケーキでクリームやフルーツを盛り付けたりするのに高さもあり見栄えもいいので満足してます。
一袋に5個しか入っていないので10個入りとか20個入りがあればもっといいと思います。

対象商品:
89475103
2021-01-26
用途:
オーブンでケーキ
レンタカーステーション 様

値段がやすいので、助かります。蓋つきなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする