広口茶色瓶

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 容量(mL)20000 注文コード89484237 品番No.0094BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。
取手付です。

材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 容量(L)20 用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 容量(mL)20000 内径(Φmm)99 寸法H(mm)450 寸法(幅W×高さH)(mm)305×450 目盛なし 寸法W(mm)305 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 口内径×胴径×高さ(mm)99×305×450
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする