瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口茶色瓶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89484246
品番
No.0130BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。
取手付です。
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
容量(L)
10
用途
液体の保存・保管等
仕様
中栓付、取手付
容量(mL)
10000
内径(Φmm)
40
寸法H(mm)
380
寸法(幅W×高さH)(mm)
214×380
目盛
なし
寸法W(mm)
214
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
40
口内径×胴径×高さ(mm)
40×214×380
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。