適合容器
No.019438、No.0317、No.0775
No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GY
No.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318
No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829
No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GY
No.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837
No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486
No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
材質PP低発泡(PP)
適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775
寸法H(mm)28
寸法D(mm)360
寸法W(mm)915
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28