No.0193F 扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業 89484298 No.0193F 扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業 89484298

扁平缶片口 封印キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89484298 品番No.0193F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)

容量(L)20 材質ポリエチレン(PE) 用途液体の保存・保管等 仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付 内径(Φmm)50 寸法H(mm)410 目盛なし 寸法D(mm)206 寸法W(mm)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)50
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※ひっかかり以上に締め込むと着脱不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする