曜日別特売
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377

 

N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377
N-21SI ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 89484377

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×910注文コード89484377品番N-21SI
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。

表示内容無地設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×910材質(表面)-付属品専用イレーザー1個、専用イレーザー替スポンジ2個、専用マーカーペン(黒・赤・青・緑各1本)、テスト印刷用紙5枚、USBケーブル3m(PC接続用)、AC電源アダプタ、3口電源タップ3m、USBケーブル1.8m(プリンタ接続用)仕様USBメモリ・PC保存・ネットワーク保存対応(カラー・PDG、JPG、PNG)セット内容N-21シリーズ プリンタセット(普通紙印刷)質量(kg)29.7(本体・T字脚のみ)種類脚付き・無地寸法(幅W×高さH)(mm)1280×900(読取有効)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×675×1847(Max)読取2面記録紙普通紙A4、4色(黒・赤・青・緑)駆動方式シート移動式グリーン購入法適合面数(ボード)2面設置条件設置・組立なしサービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,940/税込23,034
北海道地方数量1につき20,940/税込23,034
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コピーボード「ネットワークボードN-21/N-214」シリーズ
動画で分かる!ネットワーク対応コピーボード設定方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする