KGC-1シリーズ吸収缶

(66件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ガスの種類有機ガス用 注文コード89484492 品番KGC-1型S フィルター付 C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はガスの種類・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

軽量薄型タイプ。高性能フィルター取付可能。

ガスの種類有機ガス用 破過時間85分以上 防塵機能あり(マイティミクロンフィルター併用時) 国家検定合格番号TN425 適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 区分S1又は、S2 取付方式外付け式 質量(g)38.5±3.0 付属品フィルター付 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)74以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
FRP作業に使用しています
キングストア 様

FRP作業に使用しています 非常に良い商品だと思います、体に優しい商品、おすすめです。

2025-10-30
用途:
荷積み荷下ろし作業時
運輸・通信業

安心して使用できる商品でいつもリピート購入しています。

2024-12-11
用途:
塗装作業

塗装作業時に安全確保の為、こちらの製品を使用。
息苦しさも限定的で価格も安く、いつもリピート購入しております。
廃番になるまで継続使用すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03338806
2025-06-17
用途:
シロアリ駆除作業
有限会社ケンコー社愛知 様 (製造業)

長年使用していますが、使用感は良いです。これからも使い続けたいです。

対象商品:
03338806
2023-11-07
用途:
FRPライニング作業時
石井防水 様 (建設業・工事業)

前使っていた物よりも、使用時間が長く、値段も安い。

1人が参考にしています
対象商品:
03338806
2023-04-01
用途:
自動車塗装

コスパ最高で使い勝手がいい個包装がうれしいまた、リピします。

対象商品:
05870742
2022-10-13
用途:
事業所で非常時用マスクに設置

事業所で、非常時用に新品の防毒マスクが保管されていたが、肝心の吸収缶がない状態であった。
かなり昔のマスクなので合う吸収缶があるか心配しましたが、メーカーが同じものが見つかり、助かりました。ただ、使用期間が2年なので、もう少し長く保管ができるものがあると良い。

対象商品:
03338797
2023-05-30
用途:
塗装
有限会社大昌塗装 様

以前から使用していますが値段も手ごろで使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする