RDG-7シリーズ吸収缶

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 89484614 品番 RDG-7型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

特定有害物質全種類に対応
土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。
従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。

ガスの種類有機ガス用 破過時間50分(有機ガス) 防塵機能あり(高性能フィルター内蔵) 国家検定合格番号TN238 適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 粒子捕集効率(%)99.9以上 取付方式外付け式 質量(g)58±10以下 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)280以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
粉じん、排ガスや塩素系ガスおよび、ごみ処理作業にて使用
サービス業

ごみ処理場などの有機系ガスにも脱臭効果があり作業が楽になりました。

対象商品:
06845097
2024-03-04
用途:
屋外作業時
建設業・工事業

既存のマスクに付け替えできるので、使いやすかった。

対象商品:
06845097
2017-05-10
用途:
燃焼炉解体工事
自動車・二輪車・自転車関連業

厳しい状況下の作業時に、堅実な作りの商品のおかげで、安心と作業の安全を確保できます。

対象商品:
06845097
2017-03-23
用途:
畜舎消毒時に
三原ファーム株式会社 様

消毒作業に使用しています。今のところ問題なく使えてます。

対象商品:
06845097
2014-12-12
用途:
沈砂ピット内の清掃・点検作業

大変に重宝しておりますが、当社は結構使用頻度があるため、業務用パック等にてもう少し単価を安くして頂ければもっと良いのですが、何とかなりませんでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
06845097
2013-06-14
用途:
ジクロロメタン(メチレン)での洗浄や真空注型
株式会社リアルライズ 様

長期にわたり真空注型の作業の際にウレタンの硬化剤に含まれるイソシアネートを知らずに吸引し喘息を患ってしまいました。色んな方法を試しましたが少しでも吸引してしまうと喘息の症状が出てしまい困っていましたがこの新しいRDG−7はイソシアネートを除去してくれるようで喘息が出なくなり夜も寝られるようになりました。注型の各経営者様にお願いしたいのです。メチレンやイソシアネートは体に蓄積され身体に影響が出る毒物です。この製品が売れるようになれば価格も下がります。大切な社員の為にご使用願うことを祈ります。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする