曜日別特売
CA-104NⅡ/AM2 CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所 89484842

CA-104N2シリーズ吸収缶

(83件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
ガスの種類アンモニアガス用
内容量1箱(100個)注文コード89484842品番CA-104NⅡ/AM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ガスの種類アンモニアガス用破過時間145分国家検定合格番号TN336適合マスクGM165、GM80SF、GM80S、GM78S、GM76-v2、GM76-s、GM70D、GM34、GM28、GM24SF、GM12、GM-76D取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約120種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦220
注意
※適合マスクのGM78S、GM24SFをご使用される場合、別売のキャップBが必要となります。
※※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16453867
2025-12-23
用途: 自動車塗装で使用
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

安い時にリピしています。マスクは命を守ると思いフィルター交換は定期的にしています。プレフィルターを前後に装着する事で活性炭も長持ちします。

2025-11-27
用途: 自動車塗装
その他業種

いつも利用させていただいています。
軽くて、目詰まりも起きにくく使用感はいいです。
次回以降も利用させていただきます。

対象商品 : 05844876
2025-05-30
用途: DIY塗装作業

これ一つで有機溶剤の臭気が来なくなるので、身を守る安全性を強く実感できます。コスパも良いのでこまめに換えるようにしています。

対象商品 : 16453867
2025-05-26
用途: 密室内での塗装作業
建設業・工事業

使い捨ての商品コストが重要な中で有る程度の数量仕入れれば運賃もかからず助かっています。

2025-04-30
用途: 溶剤作業用
卸売・小売業

溶剤作業に必須です。吸収缶はとても優れていてMEKを扱う時に最適です。

対象商品 : 05844876
2024-05-21
用途: 有機溶剤の取り扱い作業
昌永産業株式会社サービス業

中々手に入らない製品で、モノタロウで購入出来て助かります。

対象商品 : 06149035
2023-05-24
用途: 工場現場作業時
建設業・工事業

工場設備の反応ガス対策で、粉じんフィルターとセットで使用しています。

対象商品 : 16453867
2022-11-30
用途: 作業用備品(緊急対応用)
運輸・通信業

緊急対応用なので、頻繁に使用はしませんんが、使用時や期限切れの際はこの商品を注文、購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする