※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本オイルポンプ
日本オイルポンプの ギヤポンプ
オーブマークモータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89484946
品番
ORB-S-100-2PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
最大流量(L/min)
76
定格流量(L/min)
57
最大使用液温(℃)
-5〜80
質量(kg)
7.4
色
赤
フランジ
ボルトフランジ
最大出力トルク(N・m)
246
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
588
シャフト形状
Φ25シャフト 幅7キー
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
98.5
出力トルク(N・m)
210
ポート
Rc1/2
背圧(MPa)
7
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油はISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出力が280N・mを超える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は21MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが1.8MPa以上になる場合シールの寿命を長持ちさせる為ドレン配管が必要です。
※屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません