後ろ固定ワイヤーバスケット

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89484964品番RB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。

材質ブラック質量(kg)約1.3高さ(mm)前210、後240上部内寸(mm)440×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03312058
2021-05-07
用途: 自転車後部に装着
農・林・水産業

他の方のレビューに有ったように、造りは頑丈です。ただ縦のワイヤーが等間隔になく、四隅に間隔があいていて、その部分の強度がおちると思われるので残念です。また、商品の説明にはハッキリと書かれていないと思いますが、取り付け部品は付属しています。

対象商品 : 89484964
2020-02-21
用途: 通勤と、ショッピング

しつかりした作りが良いです、電動アシストに取り付け通勤に使用してます、

対象商品 : 03312058
2018-01-26
用途: 自転車後部カゴ
スガヌマその他業種

荷台と取付金具との調整に時間がかかりました。上部取付金具の溝幅を広げると良いです

対象商品 : 03312058
2018-04-25
用途: とてもしっかりした作りです
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい大きさで、造りも大変しっかりしています。サビも今のところは全く問題はないです。

対象商品 : 03312058
2017-04-10
用途: 自転車に取り付け
その他業種

前かごと同じデザインのものを選んで購入しました。装着すると結構揃っていてよかったです。まだ耐久性がわかりませんが、これで耐久性があればお買い得です。

対象商品 : 03312058
2016-05-02
用途: 買い物用自転車
その他業種

大きめでたくさん積めます。
取り付けて10日ほどでキャリアとの接触部分が折れました。
使用には問題ないと思います。
底部分はもう少し強度があったほうがいいかもしれません。

対象商品 : 03312058
2015-10-07
用途: もちろん、後ろに荷物を積むためです。
サービス業

前かごにボウリングボールを積んで走ると、フロントヘビーとなりハンドルを取られて走行不安定だったので、後ろかごにしたことで、走りも安定しました。
 ただ、天地が浅いため、バウンドの度に上下動してしまうのが少し難点です。

対象商品 : 36299706
2016-05-23
用途: 日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする