赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ
通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。
又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。
VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと
新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、
明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により
低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
赤外線照射距離 最大10m
3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°)
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可)
3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能
低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。
見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。