マジックベルト

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89485515 品番 35×500mm
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。

用途
ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
寸法(幅W×長さL)(mm)35×500 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム アズワン品番0-1082-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
車内の道具の固定に

35x500サイズを購入しました。
めちゃくちゃ使いやすいです 良く伸びてくれるので結束しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89485497
2024-07-24
用途:
作業時等、切り傷等いろいろ。
協星建設株式会社 様 (建設業・工事業)

洗えないのが難点、でも使いやすさわとても良いと思います。洗っても
数回大丈夫です。気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89485488
2024-06-16
用途:
洗濯不可
農・林・水産業

はわかっていて買ったので、特に不満なく快適に使えています。

2023-06-03
用途:
施術中パッドの固定
サービス業

結構しっかり敷いて良かったです。洗えないのだけが星マイナス1です。

対象商品:
89485576
2022-03-12
用途:
作業腰袋の固定
農・林・水産業

作業時はほぼ満足ですが一番は洗濯できない事がネック

対象商品:
89485646
2021-10-27
用途:
膝用にアイシングバッグの固定に使用。
その他業種

格闘技現役を引退して時々古傷が痛むのでアイシングの、固定用のゴムバンドを探していました。市販ではなかなか販売しておらず検索してこちらのショップにたどり着きました。
膝用なので長さも120センチはちょうどよく幅も7センチと広くて安定して固定出来ます。
何と言っても頼んだその日に発送していただき到着まで24時間かかっていません。
迅速な対応を感謝致します。
パートナーもまだ現役なので、お世話になるかと思いますが宜しくお願い致します。

対象商品:
89485542
2021-09-08
用途:
整骨院に納品
朝日電子青森販売 様 (卸売・小売業)

以前納品してたものが製造中止になりこの商品を納品したところすごく良いという事でした・以前のものは硬すぎてよくなかったもようです。

対象商品:
89485628
2019-10-12
用途:
医療関係の仕事で使用
医療・福祉・介護関連業

ここまで幅の広いマジックベルトがあまりなく医療関係での使用ですが、とても使い易く
弾力性も、申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする