光ビーコンユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89485804 品番ND-IB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光ビーコンユニット
VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能
カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。

付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書 仕様【光部】光波調:850±50nm 適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST 質量(g)170(コード含む) 使用温度範囲(℃)-30〜+85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24 通信方式赤外線光通信方式 保存温度範囲(℃)-40〜+105 通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps 最大消費電流(A)1.3 受信感度0.75μW/cm2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする