液晶サイズ7V型ワイド
記録メディアメモリ
TVチューナーフルセグ
仕様【ブルーレイディスクプレーヤー】信号対雑音比(SN比):90dB(IHF、A)、ワウ・フラッター:測定限界以下、【FMチューナー】SN比(入力54dBμV):50dB以上、ステレオ分離度(入力60dBμV):35dB
適合スピーカーインピーダンス:4Ω(4〜8Ω使用可能)
質量(g)ナビゲーションユニット:約2700、GPSアンテナ:約50(コード含む)、マイク:約32(コード含む)
形式マイクロストリップ方式
外形寸法(mm)マイク:Φ11.6×35.9
最大出力(W)50×4
出力電圧5V2100mA
コード長さ(m)GPSアンテナ:4、地上デジタルアンテナ:4、マイク:4
感度【FMチューナー】実用(SN比、30dB):15dBμV以下、【AMチューナー】実用(SN比、20dB):37dBμV以下、【GPSアンテナ】-155dBm
表示方式透過型カラーフィルター方式
定格出力(W)18×4
電源電圧(V)DC12(試験電圧13.2)マイナスアース
有効画素数0.9999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178×100×185(取付奥行き寸法165)、GPSアンテナ:26×14×30
光源内部光(LED)
周波数特性5Hz〜22kHz(サンプリング周波数48kHz)
入力信号-75dBm〜-20dBm
インピーダンス地上デジタルTVチューナー:(入力)50Ω、地上デジタルアンテナ:(出力)50Ω
通信方式USB
消費電流(A)2.0以下(AUDIOOFF時)
接続端子【ビデオ入力レベル】映像:NTSC方式1.0Vp-p(75Ω3.5Φ4極ミニジャック)、音声:ステレオ2.0VrmsMAX(3.5Φ4極ミニジャック)、【カメラ入力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)、【オプションカメラ入力】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)、【サブウーファー出力電圧】1.0Vrms(VolMAX)、【HDMI入力】・HDMI端子:1系統(19ピンtypeA端子)・映像信号:720p,1080i,480p(16:9、4:3)、FieldRate:59.94Hz,60Hz・音声信号:リニアPCM(最大2ch、サンプリング周波数32kHz/44.1kHz/48kHz)、【HDMI出力】・HDMI端子:1系統(19ピンtypeA端子)・映像信号:480i,480p,1080i,720p,1080p(60p/50p)・音声信号:リニアPCM、Bitstreem
駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
受信周波数【FMチューナー】76.0MHz〜99.0MHz、【AMチューナー】522kHz〜1629kHz、【地上デジタルTVチューナー】470MHz〜710MHz(13CH〜52CH)、【GPSアンテナ】1575.42MHz(C/Aコード)
信号方式Y=1.0Vp-pCb=Cr=0.7Vp-p(内部)、NTSC方式1.0Vp-p(出力)
画素数1152000画素(縦480×横800×3)
タッチパネル方式静電容量
放送方式地上デジタル放送(ワンセグ対応)
Bluetooth通信周波数:2402MHz〜2480MHz、RF出力:-4dBm(0.4mW)、通信方式:周波数ホッピングスペクトラム拡散
動作温度範囲(℃)-10〜+60
映像入力RGB(ナビゲーション画面)